ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
滑車装置 B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28562197
品番
C15-1131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,700
販売価格(税別)
¥
37,000
バスケットに入れる
中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容
【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g)
寸法(mm)
370×590