ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
スタンド用滑車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28562233
品番
WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
中学校3年生力学的エネルギー
鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質
【滑車】プラスチック、【支柱】金属
直径(Φmm)
50
有効径(Φmm)
44
支柱の高さ(mm)
215
支柱径(Φmm)
8