ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
てんびん(プラスチック製)I-B型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28562258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
小学校3年生物と重さ
てんびんのお皿が角バケツ型(目盛付き)なので、液体などの重さも比べることができます。
仕様
液体は約1Lまで注水可
材質
プラスチック
寸法(mm)
約320×160×185、【バケツ底部一辺】約103×103、【バケツ上部一辺】約140×140
高さ(mm)
100(バケツ)