滑車セット(黒板用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28562294 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400

直径50mmのプラスチック製滑車の軸に強力マグネットを取付けた黒板用滑車です。
滑車は固定フック付きで、他に取り外しが簡単なフックと中心リングが付属しています。
三力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。

付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個 仕様【本体】滑車(強力マグネット付き、Φ50mm)2個
注意
※滑車1個当たり約200g吊下げ可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする