ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
火おこし器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28563064
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様
おもり・回転ひも付
セット内容
本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット
長さ(mm)
【芯棒】550、【横木】470
質量(g)
約570
タイプ
B