おもりの衝突実験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ビースピv、鋼鉄球、白色ガラス球、滑走体各1個、おもり止めゲート2個 注文コード28563274 品番OS-KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,570
販売価格(税別)
18,700
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0〜45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。

付属品ビースピv、鋼鉄球、白色ガラス球、滑走体各1個、おもり止めゲート2個 仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm 寸法(mm)1000×100×185 タイプビースピV付 レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0〜45°の任意の位置に調節可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする