ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
まきばね
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28563843
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ばね定数(g/cm)
約47
伸縮範囲(mm)
(限界)約600
全長(mm)
約135
径(Φmm)
【巻】37
長さ(mm)
25
線径(Φmm)
1.4