ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
まきばね
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28563859
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ばね定数(g/cm)
約4.0
伸縮範囲(mm)
(限界)約1000
全長(mm)
約120
径(Φmm)
【巻】28
長さ(mm)
20
線径(Φmm)
0.8