ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 実験キット
つる巻きばね(ばね振り子)実験セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28563938
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
フックの法則の検証および、ばね振り子の周期の検証実験に用います。ばねは初張力を除いてあるので、フックの実験において荷重と伸びが正しく比例します。
付属品
指標(紙製シール・三角形)1シート16枚
仕様
【おもり】上下フック付き、5個
材質
【ばね】ステンレス、【おもり】真鍮
質量(g)
【おもり】20(±0.5%以下)
径(Φmm)
【ばねの巻径】16
線径(Φmm)
【ばね】0.6、0.7
伸縮範囲(mm)
【ばね】約240(120g相当)・約240(240g相当)
自然長(mm)
【ばね】約40
ばね定数(N/m)
5.0、12.0