ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 実験キット
真空実験セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28564629
品番
VPF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,670
販売価格(税別)
¥
69,700
バスケットに入れる
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様
実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容
小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)
Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源
AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)
約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)
42/50
真空ゲージ
0〜-0.1MPa
商品説明動画
C15-6064 真空実験セットでマシュマロの実験
参考になった
C15-6064 真空実験セット VPF
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった