モノコード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28565889 品番Y-2ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,300
販売価格(税別)
33,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弦の長さ、張り具合によって音の高低が変化すること、振れ具合によって音の大きさが変化することを実験から確かめることができます。
教科書の実験条件(長さ、張力、振れ幅)を容易に変えられる機能を備えたモノコードです。
スライド式フレットで弦の長さ変更が容易
スライド式振れ幅目盛で見やすい位置で弦の振れ幅を確認
弦の張力の変更はペグを回すだけの簡単調整
コンパクトなサイズと高い収納性で場所をとりません。
弦長目盛の逆側にある半音階の目盛で楽しく実験

付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛 長さ(mm)【目盛】500 寸法(mm)約640×80×60 線径(Φmm)約0.4(太)、約0.2(細)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする