ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの エネルギー/発電
風力発電帽
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28566083
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,800
販売価格(税別)
¥
58,000
バスケットに入れる
発電帽を装着して走ることにより上部の風力発電機が発電し、発電帽に装備されたブザーとLEDが作動し、運動エネルギーが電気エネルギーに変換されたことを体感できます。
材質
プラスチック(本体部・風力発電機部)
質量(g)
約755
出力(W)
0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)
外形寸法(mm)
約220×260×370(突起部含む)
構造
防滴