ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの フラスコ
植物培養用フラスコ(IWAKI)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28566729
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
ほうけい酸ガラス
目盛(mL)
10
最大径(Φmm)
約59×92
口外径(Φmm)
47