ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの フラスコ
枝付フラスコセット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28566756
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
容量(mL)
50
セット内容
枝付フラスコ、シリコン管(300mm)、ガラス管(100mm)、穴あきゴム栓
寸法A(mm)
16
ゴム栓(No.)
3
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
178
注意
※ゴム栓の号数は目安です。