ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの フラスコ
枝付フラスコセット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28566774
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
容量(mL)
200
セット内容
枝付フラスコ、シリコン管(300mm)、ガラス管(100mm)、穴あきゴム栓
寸法A(mm)
21
ゴム栓(No.)
6
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
240
注意
※ゴム栓の号数は目安です。