ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの フラスコ
枝付フラスコセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28566799
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
容量(mL)
500
セット内容
枝付フラスコ、シリコン管(450mm)、ガラス管(100mm)、穴あきゴム栓
寸法A(mm)
24
ゴム栓(No.)
8
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
108
寸法C(mm)
315
注意
※ゴム栓の号数は目安です。