ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
フロートラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28566878
品番
SQ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
オートクレーブ可能なフロートラックウォーターバスで使用できます。
適合
【マイクロチューブ】1.5mL×16本
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
95×95×80
最高使用温度(℃)
135