画像準備中

毛細管(一端閉管)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード28567404 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

片側を焼き封じてあります。

仕様融点測定用 長さ(mm)180(一端閉管) 外形寸法(mm)1.85 内径(Φmm)0.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする