ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
ナリカの 共通擦合せ冷却器
リービッヒ冷却器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28567413
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ゴム管:S75-3143-06ゴム管(黒・内径Φ8mm×5m)
材質
ガラス
内径(Φmm)
【上部】20
口径(Φmm)
【給水・排水】8
外径(Φmm)
【下部】12、【ゴム管止め】約9.5
胴長さ(mm)
240