ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
ナリカの 共通擦合せ冷却器
アダプター(リービッヒ冷却器用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【冷却器】リービッヒ冷却器450mm用
注文コード
28567483
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【冷却器】リービッヒ冷却器450mm用
材質
ガラス
厚さ(mm)
約1.2
外径(Φmm)
35
適合ゴム栓(No.)
11