呼び寸法M10×1.5
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番153-3352
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P2
溝数4
下穴径(Φmm)8.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)23
呼び10
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付1.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5