代表画像

EH-HT-P4-M12X1.25-5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28567746 EH-HT-P4-M12X1.25-5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28567746 EH-HT-P4-M12X1.25-5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28567746

難削材用ハンドタップ EH-HT

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 注文コード28567746 品番EH-HT-P4-M12X1.25-5P
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び寸法・内容量など97種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.25 材質HSS-Co 用途調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番152-8583 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級P4 溝数4 下穴径(Φmm)10.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)26 呼び12 全長L(mm)82 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02233796
2020-10-22
用途:
厚さ6mmのsus材作業時

通り穴のタップ作業に使用しましたがサクサク加工出来ます、切粉が下に落ちるので戻す必要がなく楽です。上げる時に切粉が付いていると噛んで折れる事があるので注意が必要。

対象商品:
02268367
2016-06-10
用途:
SUS等 難削材の加工

レギュラータップよりは加工がしやすい

対象商品:
02233857
2017-04-29
用途:
ステンレス(SUS304)のタップ立てに
Gardenfield 様

ステンレスはねばいので、加工には苦労するが、これは、真鍮にタップを立てているかのように、苦も無く作業できた。“ステンレス用”と謳っている物よりずっと良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする