呼び寸法M24×1.5
材質HSS-Co
用途調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番152-8608
形状下穴:通り|止り
質量(g)243
規格JIS
等級P4
溝数4
下穴径(Φmm)22.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)39
呼び24
全長L(mm)120
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)19
食付2.5P
シャンク長ls(mm)55
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;22.376、MAX:22.676
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)15