呼び寸法M24×3
材質HSS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番216-7683
形状下穴:通り|止り
質量(g)238
規格JIS
等級P5
溝数4
下穴径(Φmm)21.1
山数3
ねじ長さ(mm)39
呼び24
全長L(mm)120
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)19
食付5P
シャンク長ls(mm)55
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)15