代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
レリーズ用ハンドタップ RLS-HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28568114
品番
RLS-HT-3.4X0.5X28
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
3.4
材質
HSS
全長L(mm)
52
シャンク四角部幅(mm)
3
溝数
3
用途
黄銅・黄銅鋳物の加工
トラスコ品番
216-1375
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
6
規格
JIS
呼び寸法
3.4×0.5×28°
下穴径(Φmm)
1.81
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
5.25
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
レリーズ用ねじ
基準径長
4.15
シャンク径d(Φmm)
4
食付
0
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ハンドタップの種類