ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 試薬瓶/共栓瓶
集気びん(ガラス製ふた付き) SIMAX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28568768
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
容量(mL)
250
用途
0
付属品
ガラス製ふた
胴径(Φmm)×高さH(mm)
65×127
口内径(Φmm)
36
注意
※ガラス製ふたは燃焼実験時、割れる可能性があります。燃焼実験にはアルミ製ふたを使用してください。