ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 試薬瓶/共栓瓶
集気びん用ふた
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28568926
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス
形状
円形
寸法(mm)
Φ45×約2
適合容量(mL)
【集気びん】120用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28568926
-
28568935
-
集気びん用ふた
ナリカ
1個
¥
170
税込
¥
187
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です