ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 試薬瓶/共栓瓶
集気びん用ふた
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28568935
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
材質
ガラス
形状
円形
寸法(mm)
Φ60×約2
容量(mL)
250
適合容量(mL)
【集気びん】120・250用