代表画像

ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TR

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法S0.9×0.225 注文コード28570047 品番MS+TR-S0.9X0.225
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法S0.9×0.225 材質HSS 用途低炭素鋼・黄銅の加工 仕様●ひっかかり率:79 トラスコ品番153-7637 形状下穴:通り|止り 規格JIS 溝数3 下穴径(Φmm)0.73 山数0.225 ねじ長さ(mm)3 呼び0.9 全長L(mm)36 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類S:ミニチュアねじ シャンク径d(Φmm)3 食付2.75P シャンク長ls(mm)25 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.684、MAX:0.745 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02257072
2022-10-15
用途:
小型金属模型のネジ切り

タップは径1.0o迄は使っていたが、スペースの関係からより小型を使用。
予定通りの使用、何ら問題なし。OK.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする