溝数4
形状下穴:通り|止り
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番216-7771
材質HSS
規格JIS
呼び寸法M10×1
等級P3
下穴径(Φmm)9.09
山数1
ねじ長さ(mm)23
呼び10
全長L(mm)75
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付5P
シャンク長ls(mm)38
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5