溝数4
形状下穴:通り|止り
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番216-1446
材質HSS
規格JIS
呼び寸法M18×1.5
等級P4
下穴径(Φmm)16.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)33
呼び18
全長L(mm)100
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付5P
シャンク長ls(mm)51
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11