代表画像

LS-PO-P3-120-M12X1.5 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572287 LS-PO-P3-120-M12X1.5 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572287 LS-PO-P3-120-M12X1.5 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572287

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.5 呼び12 注文コード28572287 品番LS-PO-P3-120-M12X1.5
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は呼び寸法・呼びなど339種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 下穴径(Φmm)10.6 ねじ長さ(mm)26 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番215-2052 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M12×1.5 等級P3 溝数3 山数1.5 呼び12 全長L(mm)120 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする