超音波リニアモーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28572959 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。
この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。

寸法(mm)19×81×23.5 電源アルカリ単4乾電池1個(付属) 周波数(kHz)駆動周波数:26
注意
※アクリル板、塩ビ板などが滑走面として最適です(ガラスの上での滑走は向きません)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28572959
2023-03-01
用途:
超音波振動の実験
製造業

実験の前に本来の使い方で遊んでみました。
同梱説明書に、滑走要件はマグネットシートが最高でアクリル板や塩ビ板等最適、ガラス不可とあります。
いろんな動くおもちゃと比べて、音も無しに虫の様に動くので面白いです。
26kHzで振動しているので思い通りに振動の実験に使えました。

2人が参考にしています
対象商品:
28572959
2020-10-30
用途:
研究開発

置く場所に(材質によりSpeedが大幅に異なる。指定してください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする