セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)6個、窒素(青)Φ24mm(3穴)3個、窒素(青)Φ24mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ25mm(6穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)4個、リン(紫)Φ24mm(4穴)1個、金属(銀)Φ17mm(1穴)1個、ショートボンド(白)26個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)10個、ショートボンド外し具1個
材質【格納箱】プラスチック
寸法(mm)230×167×30