代表画像

ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法5/16-24UNF 呼び5/16 注文コード28574850 品番PO-LH-P2-5/16-24UNF
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は呼び寸法・呼びなど101種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法5/16-24UNF 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番216-4633 形状下穴:通り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)6.97 山数24 ねじ長さ(mm)19 呼び5/16 全長L(mm)70 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U LH:ユニファイねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.782、MAX:7.035 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする