代表画像

ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法5/8W11 呼び5/8 注文コード28574904 品番PO-LH-P3-5/8W11
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は呼び寸法・呼びなど101種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法5/8W11 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番215-6743 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)13.7 山数11 ねじ長さ(mm)26 呼び5/8 全長L(mm)95 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類W LH:ウイットねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付5P シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.257、MAX:13.817 寸法lk(mm)四角部:13 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする