代表画像

ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法3/4W10 呼び3/4 注文コード28574920 品番PO-LH-P4-3/4W10
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び寸法・呼びなど101種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法3/4W10 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番215-6728 形状下穴:通り 規格JIS 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)16.6 山数10 ねじ長さ(mm)33 呼び3/4 全長L(mm)105 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類W LH:ウイットねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)15 食付5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.178、MAX:16.778 寸法lk(mm)四角部:15 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする