用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番215-8407
材質HSS
形状下穴:通り
質量(g)5
規格JIS
呼び寸法3M0.6
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)2.4
山数0.6
ねじ長さ(mm)9
呼び3
全長L(mm)46
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)4
食付5P
シャンク長ls(mm)26
首下長ln(mm)14
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.28、MAX:2.44
寸法lk(mm)四角部:6
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)3.2