用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様●ひっかかり率:82
トラスコ品番216-4654
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M4×0.7
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)3.38
山数0.7
ねじ長さ(mm)11
呼び4
全長L(mm)52
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付5P
シャンク長ls(mm)29
首下長ln(mm)17
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4