用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番216-1525
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M6×1
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)5.09
山数1
ねじ長さ(mm)15
呼び6
全長L(mm)62
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付5P
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)26
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5