用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番215-6815
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M10×1.25
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)8.85
山数1.25
ねじ長さ(mm)13
呼び10
全長L(mm)75
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付5P
シャンク長ls(mm)38
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5