代表画像

S-PO-P3-M12X1 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575105 S-PO-P3-M12X1 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575105 S-PO-P3-M12X1 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575105

深穴用ショートポイントタップ S-PO

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1 注文コード28575105 品番S-PO-P3-M12X1
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は呼び寸法など97種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番215-5173 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M12×1 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)11.09 山数1 ねじ長さ(mm)15 呼び12 全長L(mm)82 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.917、MAX:11.153 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40761524
2021-03-15
用途:
深穴へのタップ
製造業

普通の物より抵抗がすくなく折れにくそうです。細い深穴にネジを切る時はおれやすいので重宝しそうです。

対象商品:
02266005
2018-12-11
用途:
アルミ板への雌ネジ切り

正直言って、どの辺が深穴用なのか分からなかった。
今まで使用していた早坂精密工業のSKSハンドタップの方が、深い穴に対応していると思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする