GUTS-MAN(ガッツマン)
GUTS-MAN(ガッツマン)の シャツ・インナー
GUTS-MAN(ガッツマン)の 靴下
パイルレンジャーソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28575804
品番
PR-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガッツマンブランド最高品質パイルソックス。消臭効果の高い銀繊維を使用。弾力性のあるパイルと各部位の細やかな企画が、ハードな足元を快適かつ安全に守ります。
色
ブラック
用途
安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
材質
ポリエステル、ウール、アクリル、ミューファン糸、ポリウレタン
サイズ
S
サイズ(cm)
23〜25
入数
1足
指タイプ
先丸
注意
※こちらのソックスは分厚いため、一般の方がご利用いただく場合は靴を0.5cm以上大きなサイズを着用頂く事をオススメしております。