代表画像

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び10 呼び寸法M10×1.25 注文コード28576040 品番ZEN-P-P4-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は呼び・呼び寸法など55種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 材質HSS-P 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番215-8303 形状下穴:通り 規格JIS 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)23 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理NX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付4.5P シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする