代表画像

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び20 呼び寸法M20×2.5 注文コード28576128 品番ZEN-P-P5-M20X2.5
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び・呼び寸法など55種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M20×2.5 材質HSS-P 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 仕様●ひっかかり率:89 トラスコ品番216-3145 形状下穴:通り 規格JIS 等級P5 溝数3 下穴径(Φmm)17.6 山数2.5 ねじ長さ(mm)33 呼び20 全長L(mm)105 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理NX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)15 食付4.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744 寸法lk(mm)四角部:15 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)12
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする