呼び寸法M20×1.5
材質HSS-P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番215-9938
形状下穴:通り
規格JIS
等級P5
溝数3
下穴径(Φmm)18.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)33
呼び20
全長L(mm)105
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理NX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)15
食付4.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12