曜日別特売
- チェンソーチャップスProChaps Z サムライレジェンド 28576486

 

- チェンソーチャップスProChaps Z サムライレジェンド 28576486
- チェンソーチャップスProChaps Z サムライレジェンド 28576486
- チェンソーチャップスProChaps Z サムライレジェンド 28576486

チェンソーチャップスProChaps Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード28576486品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

裾がズボン式のチェンソーチャップス。両足の自由を確保しつつ、エプロン式の自由な適応サイズ、通気性を兼ね備えています。表面のオレンジの生地はヘビーデューティーCORDURAナイロンの1000デニール。枝などの擦り傷に強く耐オイル、耐水です。

用途チェンソー作業オレンジサイズL適合ASTM1897-2008適合Prolarサイズ(cm)92サイズ(inch)36RoHS指令(10物質対応)対応
注意
サムライレジェンドp路チャップスZは、重大な事故を軽減する為のベストであり、作業者の安全を100%保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする