曜日別特売

ショートアームカバー

ショートアームカバー - ヤマショウショートアームカバー - ヤマショウショートアームカバー - ヤマショウショートアームカバー - ヤマショウショートアームカバー - ヤマショウショートアームカバー - ヤマショウ

ちょこっと作業にサッと使える。撥水加工

用途
水仕事、ガーデニング、農作業等
材質
表/ナイロン100%、裏/アルミコーティング
サイズ(cm)
フリー/長さ約14
機能
撥水加工
内容量
1双
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがあります。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利なもので引っかけないでください。
※回転する機械など、巻き込まれる恐れがある付近での作業はおやめください。
※火気には近づけないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192811YCA-029KHカーキ
オープン
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
78192838YCA-029BKブラック
オープン
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする