曜日別特売

草刈り用腕カバー

草刈り用腕カバー - 刈人 karindo草刈り用腕カバー - 刈人 karindo草刈り用腕カバー - 刈人 karindo草刈り用腕カバー - 刈人 karindo

通気性抜群!撥水加工生地で汚れにくい。

用途
草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに
材質
本体:ナイロン100%、メッシュ部分:ポリエステル100%
サイズ(cm)
約横19・縦40
機能
撥水加工
内容量
1双
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがあります。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※回転体をともなう作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分ご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利な物で引っかけないでください。
※火気には近づけないでください。
※本製品を高温になる場所のそばには置かないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YCA-026BG 7819282078192820YCA-026BGベージュ
オープン
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
78192829YCA-026KHカーキ
オープン
¥649
¥714(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする