アゼアス
鐵火 難燃インナーパンツ
難燃性能を有するインナーシャツです。難燃性能の他に、カテゴリー2の耐アーク性能を有しています。
用途
難燃防護
素材
アラミド98%、ナイロン2% ナイロンは制電糸です
内容量
1着
注意
※本製品は、熱に対する防護は適用外です。本製品には輻射熱を防ぐ機能はありません。
※難燃性に特化し
※た製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79540268
NX110
LL
67
92~100
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79540338
NX110
S
64
~76
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79540381
NX110
M
65
76~84
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79540390
NX110
L
66
84~92
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください